Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza ISO 4017, A2-50 y A2-70 acero inoxidable A2, sin recubrimiento
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza ISO 4017, A2-50 y A2-70 acero inoxidable A2, sin recubrimiento - 1
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza ISO 4017, A2-50 y A2-70 acero inoxidable A2, sin recubrimiento - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza ISO 4017, A2-50 y A2-70 acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Leer la descripción del artículo

Disponible en 26 versiones
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
Aviso

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados. Resistencia A2-70 hasta la medida nominal M24 incluida | resistencia A2-50 por encima de la medida nominal M27